- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- コンジットチューブ ダイヘンのおすすめ人気ランキング
コンジットチューブ ダイヘンのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新99件の「コンジットチューブ ダイヘン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動溶接機ライナー」、「コンジットチューブ」、「コンジット」などの商品も取り扱っております。
一般CO2/MAG溶接用の 3m長トーチに適用します。溶接のアーク安定性に重要な部品です。
アークの調子が変…と思ったら交換してみて下さい。
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。
分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。
ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。
従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1本
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
主な適合トーチ
BT3500-45、BT3500F-45、BT3510-45、BT3510F-45、BT3500V-45、BT3510V-45
チューブ色
黒
ワイヤー径(Φmm)
1.0-1.2
長さ(m)
4.5
内径(mm)
1.7
外形(mm)
5.3
1本
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
狭い所の溶接に対応できます
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用
チップ長さ(mm)
45
主な適合トーチ
ブルートーチ
仕様
Nタイプ
用途CO2、MAG用
内径(Φmm)
14
ダイヘン送給装置用交換部品です。
適合
送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ダイヘンCO2MAGMIG溶接トーチ用です。
長さ(m)
4.5
ワイヤー径(Φmm)
1.2-1.6
主な適合トーチ
BT3520-45、BT5000-45、BT3520F-45
チューブ色
黒